Tárolópolc fedéllel rendszer szerszámkocsihoz 627 mm

Cikkszám: 970175 627
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 50 mm
Szélesség 627 mm
Mélység 305 mm
Felhasználási terület CNC szerszámkocsi
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970175 627
EAN / GTIN 4045197489845

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, a 970011; 970016 sz. szerszámkocsikba való beakasztáshoz.
Fa fedéllel. Véd a sérülésekkel és szennyeződésekkel szemben.

Alkalmazható:

A 452 mm szélességű a 970011; 970016 sz. 425/A méretű rendszer szerszámkocsihoz.
A 627 mm szélességű a 970011; 970016 sz. 627/A és 627/B méretű rendszer szerszámkocsihoz.

Szín:

RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal. (egyedi színben nem szállítható).