Tárolópolc rendszer szerszámkocsihoz 452 mm

Cikkszám: 970170 452
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 50 mm
Szélesség 452 mm
Mélység 305 mm
Felhasználási terület CNC szerszámkocsi
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970170 452
EAN / GTIN 4045197489814

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, a 970011; 970016 sz. szerszámkocsikba való beakasztáshoz.

Alkalmazható:

A 452 mm szélességű a 970011; 970016 sz. 425/A méretű rendszer szerszámkocsihoz.
A 627 mm szélességű a 970011; 970016 sz. 627/A és 627/B méretű rendszer szerszámkocsihoz.

Szín:

RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal. (egyedi színben nem szállítható).