Szerszámtartó szerszámrögzítőkkel HSK50

Cikkszám: 970130 HSK50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Mélység 150 mm
Oldalsó vázméret 37 mm
Szerszámbefogók száma 14
Tengelytávolság A 76 mm
Szerszámszár HSK 50
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970130 HSK50
EAN / GTIN 4045197490063

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, műanyag GARANT szerszámrögzítőkkel. 0° / 20° / 45° dőlésszögű beépítés lehetséges.

Alkalmazható:

Szélesség 452 mm:
970011; 970016 sz. 452/A; méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 452 méretű CNC szerszámkocsikhoz; 970505 sz. 0 méretű tárolóállványhoz.
Szélesség 627 mm:
970011; 970016 sz. 627/A; 627/B méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 627 méretű CNC szerszámkocsihoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A VDI 20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek.