MH-CNC szerszámkocsik tömör gumi kerekekkel 627/A

Cikkszám: 970016 627/A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 925 mm
Szélesség 675 mm
Mélység 800 mm
Alapterület szélesség 675 mm
Alapterület mélység 800 mm
Hasznos szélesség 627 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 160 mm
Tartósínek száma (1 szint) 3
Szerszámtartók száma (1 szint) 5
Maximális teherbírás 400 kg
Kerék anyaga Tömör gumi
Termék fajtája CNC szerszámkocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970016 627/A
EAN / GTIN 4062406163174

Leírás

Kivitel:

Stabil váz 2 − 2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható (rögzíthető) kerékkel (⌀ 160 mm). Az oszlopokat a vázzal és a tolómarkolattal alakzáró csavarkötés tartja össze. Oldalfalak 25 mm-es osztásban perforálva, tartósínek és szerszámtartók beszerelése érdekében.

Tartalom:

Raktári kocsi 2 oldalfallal, tolófogantyúval és tömör gumi kerekekkel.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, oldalfalak RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A GARANT Tool-UNIT szerszámtartókhoz való tartósíneket a 970110 sz., GARANT Tool-UNIT-okat a 971000 sz. alatt talál. Hozzávaló szerszámtartókat a 970125 sz. ill. 970130 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek