{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 925 mm | |
Szélesség | 500 mm | |
Mélység | 800 mm | |
Alapterület szélesség | 500 mm | |
Alapterület mélység | 800 mm | |
Hasznos szélesség | 452 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 160 mm | |
Tartósínek száma (1 szint) | 3 | |
Szerszámtartók száma (1 szint) | 5 | |
Maximális teherbírás | 400 kg | |
Kerék anyaga | PU | |
Termék fajtája | CNC szerszámkocsi |
Cikkszám | 970011 452/A | |
EAN / GTIN | 4062406163136 | |
Gyártó száma | 970011 452/A |