Csőkulcs 6 oldal Set, 6 db-os készlet

Cikkszám: 97.JE6
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97.JE6
EAN / GTIN 3148515333606
Gyártó száma 97.JE6
L-szám L60130 2369

Leírás

Leírás:

  • A kulcs teljesen átfúrva, hogy lehetővé tegye a nagyon hosszú menetes rudak behelyezését
  • Kovácsolt Derékszög szár a csavarkulccsal történő meghúzáshoz
  • Fúrás a forgótüskék használatához: 160A
  • Betétes forgótüske: 160A.1 6x7 - 21x23 mérethez
  • Derékszögletes fejek
  • Krómozott, szatírozott kivitel

Jellemző:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • 6 szélességű [sz.]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • Konténer: karton
  • [kg]: 0.770

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz