Csőkulcs 6 oldal 8 x 9 mm

Cikkszám: 97.8X9
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97.8X9
EAN / GTIN 3148511296028
Gyártó száma 97.8X9
L-szám L60130 6800

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Teljesen átfúrt kulcs, hogy nagyon hosszú menetes rudak is behelyezhetők legyenek
  • Kovácsolt Derékszög szár a kulcsos meghúzáshoz
  • Forgótüskékhez használható furat: 160A
  • Behelyezendő forgótüske: 160A.1 6x7 - 21x23 méretekhez
  • hatszögletes fejek
  • Krómozott, szaténozott kivitelben.

Jellemző:

  • A [mm]: 8x9
  • d [mm]: 4.0
  • d1 [mm]: 12.5
  • d1 x d2 [mm]: 12.5 x 14
  • d2 [mm]: 14.0
  • L [mm]: 120
  • [g]: 50

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban