Csőkulcs 6 oldal 27 x 29 mm

Cikkszám: 97.27X29
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97.27X29
EAN / GTIN 3148511296240
Gyártó száma 97.27X29
L-szám L60130 2312

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kulcs teljesen átfúrva, így nagyon hosszú menetes rudak is behelyezhetők
  • Kovácsolt Derékszög szár a kulccsal történő meghúzáshoz
  • Fúrt lyuk forgószegek használatához: 160A
  • Behelyezendő forgószeg: 160A.2 24x26 - 30x32-es méretekhez
  • Derékszög fejek
  • Krómozott, szaténozott kivitelben.

Jellemző:

  • A [mm]: 27x29
  • d [mm]: 12.5
  • d1 [mm]: 37.0
  • d1 x d2 [mm]: 37 x 39.5
  • d2 [mm]: 39.5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 505

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz