Csőkulcs 6 oldal 24 x 26 mm

Cikkszám: 97.24X26
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 97.24X26
EAN / GTIN 3148511296202
Gyártó száma 97.24X26
L-szám L60130 2314
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kulcs teljesen átfúrva, így nagyon hosszú menetes rudak is behelyezhetők
  • Kovácsolt Derékszög szár a kulccsal történő meghúzáshoz
  • Fúrt lyuk forgószegek használatához: 160A
  • Behelyezendő forgószeg: 160A.2 24x26 - 30x32-es méretekhez
  • Derékszög fejek
  • Krómozott, szaténozott kivitelben.

Jellemző:

  • A [mm]: 24x26
  • d [mm]: 12.5
  • d1 [mm]: 33.0
  • d1 x d2 [mm]: 33 x 35.5
  • d2 [mm]: 35.5
  • L [mm]: 190
  • [g]: 415

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz