Csőkulcs 6 oldal 21 x 23 mm

Cikkszám: 97.21X23
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97.21X23
EAN / GTIN 3148511296189
Gyártó száma 97.21X23
L-szám L60130 3444

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Teljesen átfúrt kulcs, hogy nagyon hosszú menetes rudak is behelyezhetők legyenek
  • Kovácsolt Derékszög szár a kulcsos meghúzáshoz
  • Forgótüskékhez használható furat: 160A
  • Behelyezendő forgótüske: 160A.1 6x7 - 21x23 méretekhez
  • hatszögletes fejek
  • Krómozott, szaténozott kivitelben.

Jellemző:

  • A [mm]: 21x23
  • d [mm]: 10.2
  • d1 [mm]: 29.0
  • d1 x d2 [mm]: 29 x 31.2
  • d2 [mm]: 31.2
  • L [mm]: 185
  • [g]: 295

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz