Csőkulcs 6 oldal 20 x 22 mm

Cikkszám: 97.20X22
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97.20X22
EAN / GTIN 3148511296165
Gyártó száma 97.20X22
L-szám L60130 3443

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Teljesen átfúrt kulcs, hogy nagyon hosszú menetes rudak is behelyezhetők legyenek
  • Kovácsolt Derékszög szár a kulcsos meghúzáshoz
  • Forgótüskékhez használható furat: 160A
  • Behelyezendő forgótüske: 160A.1 6x7 - 21x23 méretekhez
  • hatszögletes fejek
  • Krómozott, szaténozott kivitelben.

Jellemző:

  • A [mm]: 20x22
  • d [mm]: 10.2
  • d1 [mm]: 27.7
  • d1 x d2 [mm]: 27.7 x 30.2
  • d2 [mm]: 30.2
  • L [mm]: 180
  • [g]: 260

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban