Válogatott dobozok szigetelt huzalvéghüvelyekkel

Cikkszám: 97 99 907
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Présszerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 99 907
    EAN / GTIN 4003773082460
    Gyártó száma 97 99 907
    L-szám L70010 1823

    Leírás

    Leírás:

    • Praktikus szórófejes doboz, egymásra rakható és újrazárható
    • Praktikus, átlátszó szórófejes doboz
    • Forgatható fedél az egyes huzalvégek eltávolítására szolgáló nyílással
    • DIN színkód szerinti szigetelt kötőelemekkel
    • Formátum: Ø 90 mm, magasság 44 mm
    • 50 AEH 4 mm²-hez, 20 darab 6/8 mm²-hez, 10 darab 16 mm²-hez

    Tartalom:

    • 50 x KNIPEX huzalvéghüvelyek szürke 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11)
    • 20 x KNIPEX ferrand sárga 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10)
    • 20 x KNIPEX vezeték véghüvelyek piros 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7)
    • 10 x KNIPEX vezeték véghüvelyek kék 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz