10 darab darabonként

Cikkszám: 97 99 500
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 99 500
EAN / GTIN 4003773082378
Gyártó száma 97 99 500
L-szám L70010 2264

Leírás

Leírás:

  • alkalmas 7 mm külső átmérőjű és 4,7 mm átmérőjű dielektrikummal rendelkező koaxiális kábelekhez (minden általános koaxiális kábel Ø 1,1 mm belső vezetővel)
  • A Nitin-6™ bevonat kiváló védelmet nyújt a környezeti hatásokkal szemben
  • vízálló (8h / 30m vízmélység), ideális LNB-hez és kültéri antennákhoz való csatlakozáshoz
  • alkalmas KNIPEX tömörítő szerszámhoz 97 40 20
  • 10 darab Cablecon F kompressziós dugó csuklós buborékcsomagolásban

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz