Ikerhuzalvég hüvely műanyag gallérral 50 darabonként

Cikkszám: 97 99 375
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Érvéghüvely

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 99 375
    EAN / GTIN 4003773076667
    Gyártó száma 97 99 375
    L-szám L70010 1844

    Leírás

    Leírás:

    • Polipropilénből készült behelyezési tölcsér
    • 105°C-ig hőálló
    • Anyag: E-Cu
    • Felületi galvanizált ón
    • Minimális rétegvastagság 3µm
    • Névleges méret: 2 x 4 mm²
    • Tartalom:100 darab
    • Azonosítási szín: szürke

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz