Vezetékvég-tekercsek Műanyag gallérral ellátott eresztékek

Cikkszám: 97 99 358
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Érvéghüvely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 99 358
EAN / GTIN 4003773076599
Gyártó száma 97 99 358
L-szám L70010 1842

Leírás

Leírás:

  • Polipropilénből készült behelyezési tölcsér
  • 105°C-ig hőálló
  • Anyag: E-Cu
  • Felületi galvanizált ón
  • Minimális rétegvastagság 3µm
  • Névleges méret: 16 mm²
  • Tartalom:100 darab
  • megkülönböztető szín kék

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz