Vezetékvég-tekercsek műanyag gallérral 200 darab

Cikkszám: 97 99 334
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Érvéghüvely

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 99 334
    EAN / GTIN 4003773076452
    Gyártó száma 97 99 334
    L-szám L70010 1416

    Leírás

    Leírás:

    • Polipropilénből készült behelyezési tölcsér
    • 105°C-ig hőálló
    • Anyag: E-Cu
    • Felületi galvanizált ón
    • Minimális rétegvastagság 3µm
    • Névleges méret: 2,5 mm²
    • Tartalom:200 darab
    • megkülönböztető szín kék

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz