Krimpelő fogó huzalvéghüvelyekhez, többkomponensű hüvelyekkel 180 mm

Cikkszám: 97 72 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Présszerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 72 180
    EAN / GTIN 4003773060185
    Gyártó száma 97 72 180
    L-szám L70010 754

    Leírás

    Leírás:

    • könnyű és karcsú kialakítás
    • vDE változatban is
    • könnyű krimpelés az optimalizált áttételnek köszönhetően
    • a DIN 46228 1 + 4. rész szerinti huzalvéghüvelyek krimpeléséhez 0,25-16 mm² tartományban
    • Krimpelés a megjelölt félköríves profilokban a hüvely és a vezető biztonságos összekapcsolásához
    • kilenc különösen mély, kúpos oldalú profil

    Jellemző:

    • Alkalmazás: Huzalvég-kötőelemek
    • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,25 - 16,0mm²
    • Fészkek száma: 9
    • AWG: 24 - 6
    • többkomponensű bevonattal
    • Polírozott

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz