Univerzális pozicionáló segédeszköz a 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A számára

Cikkszám: 97 59 65 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Központisító készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 59 65 2
    EAN / GTIN 4003773071600
    Gyártó száma 97 59 65 2
    L-szám L70010 1181

    Leírás

    Leírás:

    • Különleges minőségű, olajban edzett és edzett króm-vanádium elektromos acél
    • Univerzálisan állítható pozicionáló segédeszköz az esztergált csatlakozó ismételhető, pontos beállításához a krimpelőszerszámban
    • Egyénileg igazítható az átmérőjű és mélységű érintkezőkhöz
    • Az érintkezők garantált centrikus igazítása
    • Ideális kis szériákhoz, prototípusokhoz vagy különböző méretű érintkezőkhöz
    • Könnyű és rugalmas használat a krimpelőszerszámon
    • Vezető keresztmetszete: 0,14 - 6 mm²
    • Érintkező átmérő: Ø 1 - 8 mm
    • Érintkezési hossz: 20 - 45 mm

    Jellemző:

    • Alkalmazás: Univerzális helymeghatározási segédeszköz 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A számára

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz