Önbeálló krimpelő fogó drótvégű, oldalsó bemenettel rendelkező huzalvégű kötőhüvelyekhez, többkomponensű hüvelyekkel, polírozott 180 mm

Cikkszám: 97 53 14
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 53 14
EAN / GTIN 4003773041474
Gyártó száma 97 53 14
L-szám L70010 524

Leírás

Leírás:

  • ÚJ: Megbízható hatszögű krimpelés 0,08-16 mm²-es (AWG 6) huzalvégű huzalvégű huzaloknál a váltókar segítségével, valamint minden iker huzalvégű huzalvégű huzal 2 x 10 mm²-es (AWG 2 x 8) huzaloknál
  • Önbeállító a hüvelyekhez való automatikus alkalmazkodáshoz és pozitív reteszeléssel (feloldható) az egyenletesen magas minőségű krimpeléshez
  • Hatszögletű krimpelő forma a szinte kerek préseléshez és a szoros csatlakozásokhoz
  • Automatikus önbeállítás a kívánt gyűrűmérethez a pontos és gyors krimpelés érdekében
  • Biztonságos és tartós precizitás a feloldható pozitív zárnak köszönhetően, gyárilag beállított krimpelési nyomással
  • Nagyfokú kezelési kényelem a kisebb erőfeszítésnek köszönhetően, erőerősítés a térdkarcsuklón keresztül az alacsony fáradtságú munkavégzéshez
  • Ergonomikus, praktikus kialakítás, sima futás és kis súly
  • A DIN 46228 1. + 4. rész szerinti szabványnak megfelelő huzalvégtüskék krimpelése

Jellemző:

  • Alkalmazás: Huzalvég-kötőelemek
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,08 - 16mm²
  • Fészkek száma: 1
  • AWG: 28 - 8
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal