Önbeálló krimpelő fogó elülső bemenettel rendelkező huzalvéghüvelyekhez, többkomponensű hüvelyekkel, fényezett 190 mm

Cikkszám: 97 53 08
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 53 08
EAN / GTIN 4003773040187
Gyártó száma 97 53 08
L-szám L70010 79

Leírás

Leírás:

  • a DIN 46228 1. + 4. rész szerinti huzalvéghüvelyek krimpeléséhez
  • önbeállító beállítás a kívánt huzalvég-gyűrűmérethez: nincs a rossz gyűrőbetét használatából adódó gyűrődési hiba
  • A huzalvég-tekercsek frontális behelyezése a szerszámba
  • egyenletesen magas minőségű krimpelés a pozitív reteszelésnek köszönhetően (feloldható)
  • A krimpelési nyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva)
  • Erőerősítés a térdkaron keresztül az alacsony fáradtságú munkához
  • nagyfokú könnyű kezelhetőség a praktikus kialakításnak és a kis súlynak köszönhetően
  • Az UL szerint engedélyezett krimpelés a KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399 készülékkel kapcsolatban
  • UL jóváhagyás a KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399 kombinációban
  • 0,08 és 10,0 mm² közötti krimpelés egy profilban
  • 2,5 mm²-ig terjedő huzalvégtörzsek párhuzamosan, oldalról is betáplálhatóak
  • különösen alkalmas minden 2 x 4 mm² vagy 2 x AWG 12-ig terjedő ikerköteghez

Jellemző:

  • Alkalmazás: Huzalvég-kötőelemek
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,08 - 10mm²
  • Fészkek száma: 1
  • AWG: 28 - 8
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal