Négyágú krimpelő fogó DT érintkezőkhöz 230 mm

Cikkszám: 97 52 67 DT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 97 52 67 DT
    EAN / GTIN 4003773088820
    Gyártó száma 97 52 67 DT
    L-szám L70010 2311

    Leírás

    Leírás:

    • A DT, DTM és DTP sorozatok összes elforgatott csapos és foglalatos érintkezőjét (korábban: Deutsch érintkezők) krimpeli
    • Átfogó kapacitás: 0,35 mm²-től 3,0 mm²-ig (AWG 22 - 12)
    • Teljes: nagy pontosságú földi Go/NoGo dugómérőkkel a kalibrálás ellenőrzéséhez
    • A négy krimpelőtüske szinkronos előtolása optimális krimpelési eredményt biztosít nyolc bemélyedéssel (4/8 bemélyedés)
    • Univerzális pozicionáló segédeszköz az összes érintkezési hossz rugalmas beállításához
    • egyenletesen magas minőségű krimpelés a pozitív reteszelésnek köszönhetően (feloldható)
    • A fogón jól leolvashatóak a krimpelési mélység beállítására szolgáló választóállások
    • Ergonomikus kialakítás a fáradtságmentes munkavégzéshez: optimalizált nyitási szélesség, kényelmes 2K fogantyúk, csökkentett kézerő a karos áttételnek köszönhetően
    • A szállítási terjedelemben lévő dugómérők bármikor lehetővé teszik a gyors minőségellenőrzést: a Go dorongnak még illeszkednie kell, a NoGo nem illeszkedhet

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz