Négyágú krimpelő fogó esztergált érintkezőkhöz, többkomponensű hüvelyekkel, krómozott 180 mm

Cikkszám: 97 52 63
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 52 63
EAN / GTIN 4003773050148
Gyártó száma 97 52 63
L-szám L70010 1119

Leírás

Leírás:

  • az esztergált érintkezők krimpeléséhez
  • Négytűs krimpelés a legmagasabb minőségű krimpcsatlakozásokhoz
  • Dugómérő az alapbeállítás ellenőrzésére
  • egyenletesen magas minőségű krimpelés a pozitív reteszelésnek köszönhetően (feloldható)
  • Erőerősítés a rendkívül hatékony karos erőátvitel révén az alacsony fáradtságú munkavégzéshez
  • nagy kezelési kényelem a praktikus kialakításnak köszönhetően
  • a présnyomás finom beállítása a különböző vezető-keresztmetszetekhez a beállító kerékkel
  • Fogó műanyag tokban, habbetéttel és pozicionáló segédeszközzel az érintkezők tartásához

Jellemző:

  • Alkalmazás: kifordított érintkezők
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,08 - 2,5mm²
  • AWG: 28 - 14
  • Fészkek száma: 1
  • Érintkező átmérője max.: 5mm
  • krómozott
  • többkomponensű bevonattal

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz