PreciForce® krimpelő fogó többkomponensű hüvelyekkel, polírozott 220 mm

Cikkszám: 97 52 37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Présszerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 52 37
    EAN / GTIN 4003773063193
    Gyártó száma 97 52 37
    L-szám L70010 981

    Leírás

    Leírás:

    • Egyenletesen magas minőségű krimpelés a precíziós betéteknek és a pozitív reteszelésnek köszönhetően (feloldható)
    • A krimpelési nyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva)
    • Erőerősítés a térdkaron keresztül az alacsony fáradtságú munkához
    • jó kezelhetőség a kedvező fogantyúpozíciónak, a kis súlynak, a rövid kialakításnak és az ergonomikusan formázott fogantyúknak köszönhetően
    • A krimpbetét nem cserélhető

    Jellemző:

    • Alkalmazás: Hőzsugorcső csatlakozó
    • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,5 - 6,0mm²
    • Fészkek száma: 3
    • AWG: 20 - 10
    • Barnított
    • többkomponensű bevonattal

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz