Kétkezes használatra is alkalmas krimpelő fogó csúszásmentes műanyag hüvelyekkel, polírozott 250 mm

Cikkszám: 97 52 23
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 52 23
EAN / GTIN 4003773052159
Gyártó száma 97 52 23
L-szám L70010 727

Leírás

Leírás:

  • forrasztás nélküli elektromos csatlakozásokhoz
  • a karos áttételnek köszönhetően akár 30 %-kal kisebb kézerő a hagyományos krimpelő fogókhoz képest
  • Egyenletesen magas minőségű krimpelés a precíziós betéteknek és a pozitív reteszelésnek köszönhetően (feloldható)
  • A krimpelési nyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva)
  • Kétkezes működtetés a nagy vezetékkeresztmetszetek könnyű krimpeléséhez
  • jó kezelhetőség a kiegyensúlyozott súlypontnak, a ferde fejnek és az ergonomikusan kialakított fogantyúknak köszönhetően
  • A krimpbetét nem cserélhető

Jellemző:

  • Alkalmazás: szigeteletlen kábelsarkok + kábelcsatlakozók
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 16 / 25mm²
  • Fészkek száma: 2
  • AWG: 6 / 4
  • Barnított
  • csúszásgátló műanyag borítással