Krimpelő fogó kétkezes használatra is, csúszásmentes műanyag burkolattal, brusztolva 250 mm

Cikkszám: 97 52 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Présszerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 52 18
    EAN / GTIN 4003773026839
    Gyártó száma 97 52 18
    L-szám L70010 2128

    Leírás

    Leírás:

    • a karos áttételnek köszönhetően akár 30 %-kal kisebb kézerő a hagyományos krimpelő fogókhoz képest
    • Egyenletesen magas minőségű krimpelés a precíziós betéteknek és a pozitív reteszelésnek köszönhetően (feloldható)
    • A krimpelési nyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva)
    • Kétkezes működtetés a nagy vezetékkeresztmetszetek könnyű krimpeléséhez
    • jó kezelhetőség a kiegyensúlyozott súlypontnak, a ferde fejnek és az ergonomikusan kialakított fogantyúknak köszönhetően
    • A krimpbetét nem cserélhető

    Jellemző:

    • Alkalmazás: Ikerszálas huzalvéghüvelyek 2x6 / 2x10 / 2x16mm²
    • Kapacitás négyzetmilliméter: 16mm²
    • Fészkek száma: 3
    • AWG: 10
    • AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6
    • Barnított
    • csúszásgátló műanyag bevonattal

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz