Kétkezes használatra is alkalmas krimpelő fogó csúszásmentes műanyag hüvelyekkel, polírozott 250 mm

Cikkszám: 97 52 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Présszerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 52 13
    EAN / GTIN 4003773048084
    Gyártó száma 97 52 13
    L-szám L70010 664

    Leírás

    Leírás:

    • forrasztás nélküli elektromos csatlakozásokhoz
    • a karos áttételnek köszönhetően akár 30 %-kal kisebb kézerő a hagyományos krimpelő fogókhoz képest
    • Egyenletesen magas minőségű krimpelés a precíziós betéteknek és a pozitív reteszelésnek köszönhetően (feloldható)
    • A krimpelési nyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva)
    • Kétkezes működtetés a nagy vezetékkeresztmetszetek könnyű krimpeléséhez
    • jó kezelhetőség a kiegyensúlyozott súlypontnak, a ferde fejnek és az ergonomikusan kialakított fogantyúknak köszönhetően
    • A krimpbetét nem cserélhető

    Jellemző:

    • Alkalmazás: DIN 46234 és DIN 46235 szerinti szigeteletlen crimp-, cső- és kompressziós kábelsarkok, valamint DIN 46341 és DIN 46267 szerinti szigeteletlen crimp-, cső- és kompressziós csatlakozók
    • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,5 - 10mm²
    • Fészkek száma: 4
    • AWG: 20 - 8
    • Barnított
    • csúszásgátló műanyag borítással

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz