Reszelőfogó RJ45 nyugati dugókhoz, többkomponensű hüvelyekkel, polírozott 190 mm

Cikkszám: 97 51 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 97 51 13
    EAN / GTIN 4003773087908
    Gyártó száma 97 51 13
    L-szám Z7E719 975113

    Leírás

    Leírás:

    • All-in-one szerszám a kábelvágáshoz, a kerek kábelcsík eltávolításához és a szokásos RJ45 csatlakozók krimpeléséhez
    • Biztonságosan krimpeli az árnyékolt és árnyékolatlan RJ45 nyugati dugókat (8P8C)
    • Állítható rögzítő reteszeléssel, az összes szokásos RJ45 dugóhoz, zárt és nem zárt házakkal
    • Pontos krimpelés a párhuzamos krimpelésnek köszönhetően és egyenletesen magas krimpelési minőség a pozitív zárásnak köszönhetően (feloldható)
    • Külön krimpelési pont a feszültségmentesítéshez (kábelcsipesz)
    • Gyors hosszra vágás és a CAT kábelek lecsupaszítása a kiváló minőségű pengének köszönhetően
    • Ergonomikus, többkomponensű fogantyúkkal
    • A jelenlegi és a jövőbeni Western csatlakozástechnológiához a hálózat/Ethernet területén, Western moduláris dugó 8P8C tűkiosztással

    Jellemző:

    • Kapacitás: RJ45 (8 tűs)
    • Alkalmazási terület: nyugati dugó
    • Barnított
    • többkomponensű bevonattal

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz