Krimpelő fogó nyugati dugókhoz többkomponensű hüvelyekkel, polírozva 200 mm

Cikkszám: 97 51 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Présszerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 51 12
    EAN / GTIN 4003773043188
    Gyártó száma 97 51 12
    L-szám L70010 178

    Leírás

    Leírás:

    • Továbbfejlesztett nyitómechanizmus, optimalizált kialakítás, kisebb súly
    • 4, 6 és 8 pólusú nyugati dugók krimpelése
    • lapos, árnyékolatlan telefonkábel levágásához és lecsupaszításához
    • pontos krimpelési folyamat a párhuzamos krimpelésnek köszönhetően
    • egyenletesen magas minőségű krimpelés a pozitív reteszelésnek köszönhetően (feloldható)
    • Erőerősítés karos áttételen keresztül az alacsony fáradtságú munkához
    • RJ 10 (7,65 mm széles), RJ 11/12 (9,65 mm széles) és RJ 45 (11,68 mm széles) hosszú kivitelű nyugati dugókhoz
    • 6 és 12 mm hosszúságú lapos kábelekhez, hosszvágóval és lecsupaszítókéssel
    • Berzselt fej, két színű, többkomponensű hüvelyekkel ellátott fogantyúk
    • kiegészítő lecsupaszítási funkcióval a kerek kábelekhez

    Jellemző:

    • Kapacitás: RJ 10 (4 pólusú) 7,65 mm RJ 11/12 (6 pólusú) 9,65 mm RJ 45 (8 pólusú) 11,68 mm
    • Fészkek száma: 3
    • Alkalmazási terület: nyugati dugó
    • Barnított
    • többkomponensű bevonattal

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz