FSMA-, ST- és MIC-csatlakozók krimpelőbetétje optikai kábelhez

Cikkszám: 97 49 87
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája preseloszerszam

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 49 87
    EAN / GTIN 4003773043331
    Gyártó száma 97 49 87
    L-szám L70010 434

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazás: Száloptikai csatlakozók, pl. FSMA, ST és MIC csatlakozók Hüvelyek: 9,5 mm

    Jellemző:

    • Alkalmazás: száloptikai csatlakozók, pl. FSMA; ST és MIC csatlakozók
    • Fészkek száma: 1
    • SW mm-es krimp méret: 8.7mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz