Harting-csatlakozók krimpelő betétje optikai kábelekhez

Cikkszám: 97 49 81
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája preseloszerszam

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 49 81
    EAN / GTIN 4003773042778
    Gyártó száma 97 49 81
    L-szám L70010 432

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazás: Száloptikai csatlakozók, pl. Harting-hüvelyek: 3,5, 6,0, 7,5 mm

    Jellemző:

    • Alkalmazás: optikai szálas csatlakozó, pl. Harting
    • Fészkek száma: 3
    • SW mm-es krimp méret: 3 / 4,95 / 6,5 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz