Krimpelő betét az MC4 napelemes csatlakozóhoz (Multi-Contact)

Cikkszám: 97 49 71
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája preseloszerszam

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 49 71
    EAN / GTIN 4003773075066
    Gyártó száma 97 49 71
    L-szám L70010 1316

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazás: Napelemes csatlakozó MC4 (Multi-Contact) 4,0 - 10,0 mm²

    Jellemző:

    • Alkalmazás: Napelemes csatlakozó MC4 (Multi-Contact)
    • Kapacitás négyzetmilliméter: 4 - 10mm²
    • Fészkek száma: 3
    • AWG: 12 - 8

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz