Krimpelőbetét SunCon napelemes csatlakozókhoz (Hirschmann)

Cikkszám: 97 49 67
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája preseloszerszam

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 49 67
    EAN / GTIN 4003773066705
    Gyártó száma 97 49 67
    L-szám L70010 1153

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazás: Napelemes csatlakozó (Hirschmann) 2,5 - 6,0 mm²

    Jellemző:

    • Alkalmazás: Napelemes csatlakozók (Hirschmann)
    • Kapacitás négyzetmilliméter: 2,5 - 6mm²
    • Fészkek száma: 3
    • AWG: 14 - 10

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz