Krimpelő szerszámok ABS-csatlakozókhoz

Cikkszám: 97 49 64
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája preseloszerszam

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 49 64
EAN / GTIN 4003773044055
Gyártó száma 97 49 64
L-szám L70010 429

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: 1,0 - 6,0 mm² modulcsatlakozó

Jellemző:

  • Alkalmazás: ABS csatlakozó a gépjárműben
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 1 / 6mm²
  • Fészkek száma: 2
  • AWG: 18 - 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz