Krimpelő betét koaxiális csatlakozóhoz/automatikus telefonhoz

Cikkszám: 97 49 50
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája preseloszerszam

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 49 50
EAN / GTIN 4003773030966
Gyártó száma 97 49 50
L-szám L70010 210

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: koax csatlakozó/automatikus telefon RG 58, 174, 188, 316 Hüvelyek: 3.9, 5.4, 6.4, 2.1, 1.3, 0.95

Jellemző:

  • Alkalmazás: koaxiális csatlakozó/automatikus telefon RG 58, 174, 188, 316
  • Fészkek száma: 6
  • Krimp méret SW mm: 3.25 / 4.52 / 5.4 / 1.72 / 1.07 / 0.72mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz