Phoenix-Contact modulcsatlakozó krimpelőbetét

Cikkszám: 97 49 44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája preseloszerszam

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 49 44
    EAN / GTIN 4003773041443
    Gyártó száma 97 49 44
    L-szám L70010 395

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazás: 0,14 - 1,5 mm² hengerelt érintkezők

    Jellemző:

    • Alkalmazás: PCB csatlakozó típus Phoenix-Contact moduláris csatlakozó MCC-MT
    • Kapacitás négyzetmilliméter: 0.14 / 1.5mm²
    • Fészkek száma: 3

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz