Záróbetét koaxiális csatlakozókhoz

Cikkszám: 97 49 40
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája preseloszerszam

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 49 40
EAN / GTIN 4003773030959
Gyártó száma 97 49 40
L-szám L70010 211

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: RG 58, 59, 62, 71, 223 koax csatlakozók Hüvelyek: 6.4, 7.6, 2.1

Jellemző:

  • Alkalmazás: RG 58, 59, 62, 71, 223 koaxiális csatlakozók
  • Fészkek száma: 3
  • SW mm-es krimp méret: 5.4 / 6.48 / 1.72mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz