Krimpelőbetét MQS csatlakozókhoz egyhuzalú tömítés nélkül

Cikkszám: 97 49 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája preseloszerszam

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 49 27
EAN / GTIN 4003773079811
Gyártó száma 97 49 27
L-szám L70010 1634

Leírás

Leírás:

  • akár 250 profil is elérhető
  • Különleges profilok kérésre

Jellemző:

  • Alkalmazás: MQS csatlakozó egyetlen vezeték tömítése nélkül (tömítés)
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,25 / 0,35 / 0,5mm²
  • Fészkek száma: 3
  • AWG: 24 / 22 / 20

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz