Krimpelő szerszám szigeteletlen krimpelő, cső- és nyomócsöves kábelsarkakhoz DIN 46234 és DIN 46235 szerint, valamint szigeteletlen krimpelő, dugó- és nyomócsatlakozókhoz DIN 46341 és DIN 46267 szerint.

Cikkszám: 97 49 16
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája preseloszerszam

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 49 16
EAN / GTIN 4003773040675
Gyártó száma 97 49 16
L-szám L70010 361

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: szigetelt kábelsarkok + csatlakozók 10,0 - 16,0 mm²

Jellemző:

  • Alkalmazás: szigetelt kábelsarkok + kábelcsatlakozók
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 10 - 16mm²
  • Fészkek száma: 2
  • AWG: 8 / 6

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz