Krimpelő szerszámok sarucsatlakozókhoz és szigeteletlen nyitott csatlakozókhoz

Cikkszám: 97 49 15
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája preseloszerszam

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 49 15
EAN / GTIN 4003773043164
Gyártó száma 97 49 15
L-szám L70010 377

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: zászlós csatlakozók és szigeteletlen, nyitott csatlakozók (6,3 mm csatlakozószélesség) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm²

Jellemző:

  • Alkalmazás: 1. Crimpnest: A DIN 46346 Form A szerinti füles csatlakozókhoz vagy ferde lapos csatlakozókhoz (1,5-2,5 mm²)2 + 3 Crimpnest: A DIN 46247 szerinti szigeteletlen nyitott lapos csatlakozókhoz (egyenes kivitel) (2,5-6 mm²)
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 1,25 - 2,5 / 3 - 6mm²
  • Fészkek száma: 2
  • AWG: 12 - 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz