Krimpelő szerszám szigeteletlen krimpelő, cső- és nyomócsöves kábelsarkakhoz DIN 46234 és DIN 46235 szerint, valamint szigeteletlen krimpelő, dugó- és nyomócsatlakozókhoz DIN 46341 és DIN 46267 szerint.

Cikkszám: 97 49 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája preseloszerszam

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 49 11
    EAN / GTIN 4003773076902
    Gyártó száma 97 49 11
    L-szám L70010 1424

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazás: DIN 46234 és DIN 46235 szerinti szigeteletlen crimp-, cső- és kompressziós kábelsarkok, valamint DIN 46341 és DIN 46267 szerinti szigeteletlen crimp-, cső- és kompressziós csatlakozók 4/6/10 mm²

    Jellemző:

    • Alkalmazás: DIN 46234 és DIN 46235 szerinti szigeteletlen crimp-, cső- és kompressziós kábelsarkok, valamint DIN 46341 és DIN 46267 szerinti szigeteletlen crimp-, cső- és kompressziós csatlakozók
    • Kapacitás négyzetmilliméter: 4 / 6 / 10mm²
    • Fészkek száma: 3
    • AWG: 12 / 10 / 8

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz