Krimpelő rendszerfogó cserélhető krimpelőszerszámokhoz, többkomponensű hüvelyekkel, csiszolt 200 mm

Cikkszám: 97 43 05
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 43 05
EAN / GTIN 4003773031031
Gyártó száma 97 43 05
L-szám L70010 523

Leírás

Leírás:

  • csak egy szerszám közel 1000 krimpelési alkalmazáshoz
  • majdnem párhuzamos krimpelő mozgás
  • Egyenletesen magas minőségű krimpelés a precíziós betéteknek és a pozitív reteszelésnek köszönhetően (feloldható)
  • A krimpelési nyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva)
  • Erőerősítés karos áttételen keresztül az alacsony fáradtságú munkához
  • ergonomikusan kialakított fogantyúk
  • különböző helymeghatározási segédeszközök a pontos pozíció meghatározásához
  • Kérésre a kínált tartományon túli alkalmazásokhoz való krimpbetétek
  • szerelt krimpbetéttel szigeteletlen, nyitott csatlakozókhoz (4,8 és 6,3 mm csatlakozószélesség)

Jellemző:

  • Alkalmazás: Krimpelőrendszer fogó szigeteletlen, nyitott csatlakozókhoz (4,8 + 6,3 mm csatlakozószélesség)
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,5 - 6,0mm²
  • Fészkek száma: 3
  • AWG: 20 - 10
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal