Krimpelő szerszám szigeteletlen krimpelő, cső- és nyomócsöves kábelsarkakhoz DIN 46234 és DIN 46235 szerint, valamint szigeteletlen krimpelő, dugó- és nyomócsatlakozókhoz DIN 46341 és DIN 46267 szerint.

Cikkszám: 97 39 13
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 39 13
EAN / GTIN 4003773070108
Gyártó száma 97 39 13
L-szám L70010 1130

Leírás

Leírás:

  • csak egy szerszám a leggyakoribb krimpelési alkalmazásokhoz
  • a krimpszerszámok gyors és egyszerű cseréje további szerszámok nélkül
  • a cserélhető betétek biztonságos tárolása egy kerek tárban
  • kényelmes, erős krimpelő fogó professzionális minőségben
  • megbízható krimpelési eredmények, mint a tartósan rögzített krimpszerszámok esetében
  • Egyenletesen magas minőségű krimpelés a precíziós betéteknek és a pozitív reteszelésnek köszönhetően (feloldható)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz