Krimpelőszerszám szigetelt kábelsarkakhoz, dugaszoló csatlakozókhoz + dugócsatlakozókhoz

Cikkszám: 97 39 06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 39 06
EAN / GTIN 4003773070085
Gyártó száma 97 39 06
L-szám L70010 1128

Leírás

Leírás:

  • csak egy szerszám a leggyakoribb krimpelési alkalmazásokhoz
  • a krimpszerszámok gyors és egyszerű cseréje további szerszámok nélkül
  • a cserélhető betétek biztonságos tárolása egy kerek tárban
  • kényelmes, erős krimpelő fogó professzionális minőségben
  • megbízható krimpelési eredmények, mint a tartósan rögzített krimpszerszámok esetében
  • Egyenletesen magas minőségű krimpelés a precíziós betéteknek és a pozitív reteszelésnek köszönhetően (feloldható)

Jellemző:

  • Alkalmazás: szigetelt kábelsarkok, csatlakozók + dugócsatlakozók
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,5 - 6,0mm²
  • Fészkek száma: 3
  • AWG: 20 - 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz