TCS csavarhúzó VDE választék TCS 4676/5 VDE 5 db

Cikkszám: 96838815
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96838815
EAN / GTIN 4018754344574
Gyártó száma 96838815
L-szám L60010 8150

Leírás

Leírás:

Tartalom 5 rész:
  • 5TORX® CSAVARHÚZÓ NO. 4676 VDE: T10; T15; T20; T25; T30

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 5
  • Fiók felosztás: 1/3
  • Magasság mm (h): 40 mm
  • Hossz [mm]: 350 mm
  • Szélesség mm (b): 175 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz