TCS VDE csavarhúzó választék TCS 4661/4671 VDE 6 db

Cikkszám: 96838814
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
    Cikkszám 96838814
    EAN / GTIN 4018754344567
    Gyártó száma 96838814

    Leírás

    Leírás:

    Tartalom 6 rész:
    • 2 lapos csavarhúzó No. 4661 VDE: 0,6 x 3,5 x100; 1,0 x 5,5 x 125 mm
    • 2 csillagfejű csavarhúzó No. 4666 VDE: PH1; ph2
    • 2 Pozidriv csavarhúzó No. 4671 VDE: PZ1; PZ2

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 6
    • Fiók felosztás: 1/3
    • Magasság mm (h): 40 mm
    • Hossz [mm]: 350 mm
    • Szélesség mm (b): 175 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz