1/2″-os dugókulcs-készlet i.TCS TCS 1054/2054/10 10db

Cikkszám: 96838760
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96838760
EAN / GTIN 4018754163663
Gyártó száma 96838760
L-szám L60010 5844

Leírás

Leírás:

Tartalom 10 rész:
  • 3 foglalatbetét 1/2054″ 1054. Sz.: 8; 10; T50 mm 1054TX foglalatbetét T30/2″ sz.: 2: 1; 12 mm 2054 csavarhúzó betét TORX, 5/2″ sz.: 3: 1; 6; T55 2 csavarhúzó betét TORX, 1/2″ sz.: 2TX


    : T40; T45

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 10
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • Súly: 1272 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz