VDE táskakészlet 13300 VDE L.520mm W.450mm H.285mm 48db

Cikkszám: 96838193
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96838193
EAN / GTIN 4018754274901
Gyártó száma 96838193
L-szám L60010 6297

Leírás

Leírás:

  • Stabil alumínium keret
  • Ergonomikus kialakítású fogantyú
  • Sima futó görgők és beépített teleszkópos rúd a kényelmes szállításhoz
Tartalom 48 rész:
  • 14 VDE dugókulcs betétek 3/8″ No. 12171 VDE: 7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm
  • 3 VDE-TORX® CSAVARHÚZÓ BETÉTEK 3/8″ NO. 12174 VDE: T20; T25; T30
  • 2 VDE-XZN® csavarhúzó betétek 3/8″ No. 12175 VDE: M8; M10
  • 3 VDE toldatok 3/8″ No. 12167 VDE: L.94; 178; 258 mm
  • 1 VDE racsnis 3/8″ No. 12165 VDE: L.205 mm
  • 4 VDE hornyolt csavarhúzó No. 4660 VDE: 0,4x2,5x75; 0,5x3,0x100; 0,6x3,5x100; 0,8x4,0x100 mm
  • 3 VDE #4665 csillagfejű csavarhúzó VDE: PH1; ph2; PH3
  • 6 VDE-TORX® CSAVARHÚZÓK NO. 4675 VDE: T8; T10; T15; T20; T25;
  • 1 VDE 6501 VDE sz. kombinált fogó : L.200 mm
  • 1 VDE 6508 VDE sz. lapos csőrű fogó : L.160 mm
  • 1 VDE 6530 VDE sz. szippantófogó : L.200 mm
  • 1 VDE Vízpumpa fogó No. 6551 VDE: L.250 mm
  • 1 VDE 6602 VDE sz. oldalvágók : L.180 mm
  • 1 VDE kábelolló No. 6630 VDE: L.220 mm
  • 1 VDE kábelkés No. 12188 VDE: Klingenl. 40 mm
  • 1 VDE 12191 VDE : L.500 m..
  • 1 VDE figyelmeztető jelzés No. 12192
    • VDE 1 VDE tilalmi jelzés No. 12193
      • VDE 5 VDE hüvelyek 12194 VDE 5 VDE hüvelyek szorítósapkával 12195VDE 1 VDE
        • kemény tok No. 13209 VDE

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 48
  • Magasság mm (h): 285 mm
  • Hossz [mm]: 520 mm
  • Súly: 12680 g
  • Tömeg kg: 12.680 kg
  • Szélesség mm (b): 450 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz