Kombikulcs készlet 8 db

Cikkszám: 96838128
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96838128
EAN / GTIN 4018754095872
Gyártó száma 96838128
L-szám L60010 1588

Leírás

Leírás:

  • 175 x 350 x 54 mm
Tartalom 8 rész:
  • 8 villáskulcs , sz.: 13:16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 8
  • Fiók felosztás: 1/3
  • Magasság mm (h): 54 mm
  • Hossz [mm]: 175 mm
  • Súly: 1440 g
  • Szélesség mm (b): 350 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz