Csavarhúzó készlet DRALL TCS 4724/4840+10767 24 db

Cikkszám: 96830706
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Kivitel szerszámkészlettel
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96830706
Másolás
EAN / GTIN 4018754186112
Másolás
Gyártó száma 96830706
Másolás
L-szám L60010 4592
Másolás
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • 530 x 350 x 45 mm
Tartalom 24 rész:
  • 1 lapos csavarhúzó No. 4628 :gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
  • 1 lapos csavarhúzó No. 4724 :gr. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
  • 1 #4734 csillagfejű csavarhúzó : ph2
  • 1 csillagfejű csavarhúzó No. 4744:PZ1
  • 5 lapos csavarhúzó , sz.: 4820: 0,6 x 3,5 x 250 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm; 2,0 x 10,0 x 75 mm; 1,6 x 12,0 x 200 mm
  • 3 #4830 csillagfejű csavarhúzó : PH1; ph2; PH3
  • 1 csillagfejű csavarhúzó No. 4840:PZ1
  • 1 No. 7756 9 feszültség teszter
    • szög csavarhúzó No. 10767/9:1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10 mm
    • 1 karom fogó , 12922E. Sz.: D.6 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 24
  • Fiók felosztás: 3/3
  • Súly: 1755 g

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz