Kombikulcs készlet OPEN BOX TCS 13/17,6-24MM MF 17db 17 db

Cikkszám: 96830351
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
Kivitel mit Werkzeugsortiment
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96830351
EAN / GTIN 4018754175222
Gyártó száma 96830351
L-szám L60010 3617

Leírás

Leírás:

  • 350 x 350 x 60 mm
Tartalom 17 rész:
  • 13 sz. 17open végű kulcs : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 17
  • Tartomány: 6 - 24
  • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • Tartalom: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Súly: 1700 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz